曜日別特売

タイダクトホースGL-ST型(透明)

タイダクトホースGL-ST型(透明) - タイガースポリマー
(7件のレビュー)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。

用途
木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全88種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
定尺(m)
質量(g)
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01045345Φ25×1m-200/m17.625±0.8
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045354Φ25×2m-200/m27.625±0.8
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045363Φ25×3m-200/m37.625±0.8
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045372Φ25×4m-200/m47.625±0.8
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045388Φ25×5m-200/m57.625±0.8
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045397Φ25×10m-200/m107.625±0.8
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045406Φ25×15m-200/m157.625±0.8
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045415Φ25×20m-200/m207.625±0.8
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045424Φ32×1m-260/m1832±1
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045433Φ32×2m-260/m2832±1
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045442Φ32×3m-260/m3832±1
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045458Φ32×4m-260/m4832±1
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045467Φ32×5m-260/m5832±1
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045476Φ32×10m-260/m10832±1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045485Φ32×15m-260/m15832±1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045494Φ32×20m-260/m20832±1
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045503Φ38×1m-320/m1938.1±1
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045512Φ38×2m-320/m2938.1±1
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045528Φ38×3m-320/m3938.1±1
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045537Φ38×4m-320/m4938.1±1
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045546Φ38×5m-320/m5938.1±1
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045555Φ38×10m-320/m10938.1±1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045564Φ38×15m-320/m15938.1±1
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045573Φ38×20m-320/m20938.1±1
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045582Φ50×1m-453/m11250.8+1.5-1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045598Φ50×2m-453/m21250.8+1.5-1
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045607Φ50×3m-453/m31250.8+1.5-1
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045616Φ50×4m-453/m41250.8+1.5-1
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045625Φ50×5m-453/m51250.8+1.5-1
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045634Φ50×10m-453/m101250.8+1.5-1
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045643Φ50×15m-453/m151250.8+1.5-1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045652Φ50×20m-453/m201250.8+1.5-1
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045668Φ65×1m-557/m11263.5+1.5-1
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045677Φ65×2m-557/m21263.5+1.5-1
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045686Φ65×3m-557/m31263.5+1.5-1
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045695Φ65×4m-557/m41263.5+1.5-1
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045704Φ65×5m-557/m51263.5+1.5-1
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045713Φ65×10m-557/m101263.5+1.5-1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045722Φ65×15m-557/m151263.5+1.5-1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045738Φ65×20m-557/m201263.5+1.5-1
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045747Φ75×1m-600/m114.576.2+1.5-1
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045756Φ75×2m-600/m214.576.2+1.5-1
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045765Φ75×3m-600/m314.576.2+1.5-1
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045774Φ75×4m-600/m414.576.2+1.5-1
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045783Φ75×5m-600/m514.576.2+1.5-1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045792Φ75×10m-600/m1014.576.2+1.5-1
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045808Φ75×15m-600/m1514.576.2+1.5-1
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045817Φ75×20m-600/m2014.576.2+1.5-1
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045905Φ100×1m-870/m114.5101.6±1.5
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045914Φ100×2m-870/m214.5101.6±1.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01045914
2020-02-10
用途: 大工機械 切断の切り粉集塵機の途中にかませるのに使用
滝本建築

今まで見えなくて 根詰まりしていましたが 透明になり集塵機にちゃんと飛んでいき集塵しているのか確認できるようになり助かりました。ほかにも集塵ホースあるので 部分的に透明にしていきたいと考えています。

対象商品 : 01045494
2019-08-05
用途: DIYで、木工作業の自作切りくず集塵機のホース
サービス業

自作のトルネード木くず集塵機のホース用に購入し、すでに1年以上使用しておりますが、快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 01045467
2018-03-05
用途: 業務用掃除機の延長ホースとして使用
製造業

今のところ柔らかく使い勝手が良い。透明なのも詰まりなど中が見えて良い。

対象商品 : 01045345
2018-02-19
用途: 吸水バキュームの排水ホース
サービス業

某メーカーの吸水バキュームの排水ホースにこのタイガースポリマー社のホースが使用されていて、切れてしまったので交換の必要がでたのですが、バキューム購入店に問い合わせるとASSYでしか購入できず、しかも12000円もするとの事。通常は問屋経由などでしか購入できない種類の商品ですが、調べるとモノタロウさんで1mから購入できるとの事。大変安く修理ができ助かりました。

対象商品 : 01045546
2017-03-06
用途: ペレットの供給用

軽く、取り回ししやすいが、静電気(?)の影響でホースの内部にペレットが滞留しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 01046036
2016-05-13
用途: エアー機器

やはりこの手の物は、高価ですね。
他社の物より安いですが、やはり高い
物は良いが、高い…

2が参考にしています
対象商品 : 01045363
2015-03-11
用途: 集じん作業

丈夫で柔軟性もあり、電動工具用集じんホースとして必要十分です。
欲を言えば、もう少し軽ければもっと取り回ししやすいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする