オーエスケー
シルバーモード ミニケース PSS-5
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。デザート容器。フタをはずして電子レンジ加熱できます。
容量(mL)
150
材質
PP
段数
1段
幅(cm)
9.3
長さ(cm)
7.9
高さ(cm)
4.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01686432
PSS-5
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください