曜日別特売

ストレートパンチチェーンカッター

ストレートパンチチェーンカッター - KANA(片山チエン)ストレートパンチチェーンカッター - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
種類チェーン用加工器具内容量1個
全6種類を絞り込む
使用チェーン
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
使用チェーン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88483744ST251801304025
19,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88483762ST35-401801304035~40
19,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88483787ST501801503950
21,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88483805ST601801504060
24,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88483823ST801802004080
29,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
88483726ST10018020040100
34,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANAストレートパンチチェーンカッター
この動画は、6が参考にしています。
<br /> <br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88483823
2018-07-12
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

今迄はネジ込み式のチェーンカッターを使ってましたが、
今迄より格段に楽でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする