スピードフィニッシャー

スピードフィニッシャー - BIG DAISHOWAスピードフィニッシャー - BIG DAISHOWA
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
刃数
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01438684FM22-PLS636-35-60.73519
58,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01438693FM32-PLS1006-42-624224
81,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01438702FM27-PLS806-40-61.24022
69,600
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01438718FM22-PLS505-35-50.43519
45,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01438727LSN35 リフトスクリュセットリフトスクリュ×1、リフトナット×1----
4,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする