曜日別特売

小物収納ネット

小物収納ネット - Meltec(大自工業)小物収納ネット - Meltec(大自工業)
(7件のレビュー)

軽トラック関連商品。
小物をスリムに収納!しっかりホールド
かんたん!両面テープで貼るだけ!
携帯電話やタバコ等の小物を、伸縮性のあるネットでしっかりとホールドします。

用途軽トラック関連材質ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH)(mm)(収縮ネット部)170×65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×80×10、(パッケージ)180×225×14搭載可能質量(kg)0.25以内内容量1個
注意
※運転の妨げになる場所や危険と思われる場所。安全設置の作動効果を妨げになる場所には取り付けないで下さい。車の急発進・急停車等の振動により本製品や収納した内容物が落下する恐れがありますのでご注意ください。走行中の本製品の操作や取り付けは大変危険です。絶対におやめください。ご使用される前に本製品がしっかり固定されているか確認してください。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01662194TK-41
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662194
2023-12-28
用途: ツールトレーに

ツールトレーのサイドに貼り付けて、クッションテープとか入れてます。
完全に脱脂して、両面テープはきちんと暖めてから貼り付ける等で、作業用途でも今の所、剥がれることは無いです。

対象商品 : 01662194
2021-02-05
用途: 軽トラのドアポケット用に
石のSHOWA建設業・工事業

軽トラのドアは大きくないので丁度いいサイズでした。ペン型のレーザー距離測定器を入れるのにちょうどよく便利です。

対象商品 : 01662194
2021-07-31
用途: 普段使用
卸売・小売業

どこに取り付けても夏場は剥がれ落ちる使い物にならない

対象商品 : 01662194
2020-06-05
用途: サイドカーのカー側小物入れとして
塩谷自動車サービス自動車・二輪車・自転車関連業

購入以前から接着テープの接着力を懸念していたが案の定直ぐ外れた 自前のテープで張りなおして外れずにいるがもう少し縦横とも大きいのが欲しい
 これではポケットティッシュ2個しか入らない

対象商品 : 01662194
2016-03-14
用途: 軽自動車のドアポケット
その他業種

軽自動車バモスは小物入れのスペースが少ないので運転席側のドア取手下側にカードやボールペンなど小物入れとして取り付けました。
両面テープだけだとドアの開閉衝撃が心配でしたが3ケ月経過して快適に使っています。
製品の性質上、重いかさばるモノは無理かもしれないです、
今後は夏場の車内温度での剥がれ、ゴムネットの劣化が心配です。

対象商品 : 01662194
2016-02-25
用途: 車内の収納
株式会社山本重量建設業・工事業

貼りつけるだけなので ダッシュボードに取り付け小物を収納

1が参考にしています
対象商品 : 01662194
2015-06-08
用途: 車の室内にアクセサリー入れとして

両面テープで貼り付けるタイプなので取付はカンタン。
しかし取付面を脱脂等して、貼り付けてもすぐに剥がれてします。
一般的な車は表面をエンボス加工等してあるので
かなり強力な両面テープにしていただきたい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする