ムライ機器
コンデンサ始動形単相モータ防振形
種類
汎用モーター
取付方式
脚取付
極数
4
電源
単相
定格
S1(連続)
耐熱クラス
120(E)
寸法KL(mm)
97.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01692276
SC-KS 200W 4P 100V 50/60HZ MURAI
7.3
0.2
212
136.6
100
¥
19,900
取扱い終了
返品不可
01692285
SC-KS 400W 4P 100/200V 50/60HZ MURAI
11.9
0.4
255
153.3
100/200
¥
35,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください