質量(kg)7.3
出力(kW)0.2
種類汎用モーター
取付方式脚取付
極数4
寸法L(mm)212
寸法H(mm)136.6
電圧(V)100
電源単相
定格S1(連続)
寸法A(mm)92
寸法F(mm)45
寸法S(mm)14
寸法D(mm)131.2
寸法E(mm)56
寸法B(mm)87
寸法C(mm)71
寸法X(mm)18
寸法Z(mm)7
寸法M(mm)148
寸法N(mm)110
寸法G(mm)3.2
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)120
寸法U(mm)1
寸法XB(mm)45
耐熱クラス120(E)
わく番号A71
寸法TH(mm)126.5
寸法KL(mm)97.5
寸法KA(mm)17.5
寸法QK(mm)27
ベアリング呼び番号(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6201ZZ
寸法KD1(mm)12
寸法KD2(mm)15
定格電流(A)(50/60Hz)(50Hz)5.5/(60Hz)4.8
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1730