曜日別特売

静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202)

静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) - ガードナー
甲被タイプスリッポンタイプ機能静電形状ローカット種類静電靴JIS規格JIS T8103準拠、JIS T8101 S種準拠靴タイプスニーカー内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06801953G7256-1-23.066023
11,800
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
06801962G7256-1-23.569023.5
11,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06801978G7256-1-24.074024
11,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06801987G7256-1-24.586024.5
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06801996G7256-1-25.087025
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06802005G7256-1-25.587025.5
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06802014G7256-1-26.090026
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06802023G7256-1-26.594026.5
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06802057G7256-1-29.0104029
12,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06802032G7256-1-27.096027
11,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06802048G7256-1-28.0102028
11,900
11,880
13,068(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/718/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする