曜日別特売

8PC.インパクトドライバーセット

8PC.インパクトドライバーセット - Pro-Auto
トラスコ品番
853-2813
セット内容
全長80mm(+)ドライバー:No.2・No.3/全長36mm(+)ドライバー:No.2・No.3/全長36mm(-)ドライバー:8・10mm/ビットアダプター/インパクトドライバー148mm/収納ケース187×72×38mm
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06893906PMD-8S樹脂なしなし
¥6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする