Pro-Auto
ピストル型ギアドライバー
トラスコ品番
774-7497
質量(g)
286
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)
樹脂
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06896408
PGD-7SS
ソケット(ボックス)
6.35
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください