Pro-Auto
2段引出し式ツールボックス シルバー
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
収納力と持ち運び移動のことを考えたバランスのとれた大きさです。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1411
材質
スチール
質量(kg)
8.6
色
シルバー
引出し寸法(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06992956
Y983020S
¥
31,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください