Pro-Auto
2段引出し式ツールボックス ブラック
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
収納力と持ち運び移動のことを考えたバランスのとれた大きさです。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1409
材質
スチール
幅(mm)
555
質量(kg)
8.6
色
ブラック
高さ(mm)
220
奥行(mm)
240
引出し寸法(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06992965
Y983020B
¥
31,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください