Pro-Auto
3段引出し式ツールボックス ブラック
3段引き出し式のツールチェストです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1413
材質
スチール
幅(mm)
555
質量(kg)
12
色
ブラック
高さ(mm)
270
奥行(mm)
240
引出し寸法(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993044
Y983030B
¥
39,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください