Pro-Auto
3段引出し式ツールボックスレッド
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
ポータブル型です。
車載にも最適なサイズです。
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1393
材質
スチール
幅(mm)
435
質量(kg)
8.8
色
レッド
高さ(mm)
270
奥行(mm)
240
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×210×50
引出し寸法(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993078
P983030
¥
37,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください