ミニター
ミニモ プラスチックケース
センタンツールの収納に便利なプラスチックケースです。
中仕切の位置を変えることで、ヤスリなどの長いものも収納できます。
トラスコ品番
852-1452
材質
プラスチック
色
ブルー
質量(g)
600
外寸(mm)
255×186×41
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06993647
TX01
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください