KANA(片山チエン)
KCM オフセットリンク
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
オフセットリンク
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
チェーンNo.
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07046147
100H-OL
31.75
19.05
100H
24.5
¥
1,400
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
16日以内出荷
返品不可
07046174
140-OL
44.45
25.4
140
-
¥
2,000
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
16日以内出荷
返品不可
07046183
50H-OL
15.875
9.53
50H
6.57
¥
380
¥
285
¥
314
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07046192
60H-OL
19.05
12.7
60H
9.6
¥
450
¥
338
¥
372
(税込)
当日出荷
07046208
80H-OL
25.4
15.88
80H
16.18
¥
730
¥
548
¥
603
(税込)
翌日出荷
返品不可
07046156
120H-OL
38.1
25.4
120H
-
¥
1,440
取扱い終了
07046165
140H-OL
44.45
25.4
140H
-
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください