曜日別特売

KCM ローラチェーン140-2

KCM ローラチェーン140-2 - KANA(片山チエン)
チェーンNo.140列数2ピッチ(mm)44.45材質(本体)スチール種類ローラーチェーン仕様割りピンタイプピン形式割ピン形トラスコ品番848-5141質量(kg)21.36リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数34ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
ローラ外径D(Φmm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07046305140-2CP34L (1.5M34L)280.4244.4525.425.4
49,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする