KANA(片山チエン)
KCM ローラチェーン140CP
ピッチ(mm)
44.45
ユニットリンク数
68
仕様
割りピンタイプ
トラスコ品番
848-5140
質量(kg)
21.57
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
25.4
列数
1
ピン形式
割ピン形
チェーンNo.
140
ローラ外径D(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-7415-42
破断強度(kN)
210.80
最大許容張力(kN)
40.21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07046314
140-1CP68L (3M68L)
¥
41,700
¥
31,275
¥
34,403
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください