曜日別特売

KCM ローラチェーン160-2

KCM ローラチェーン160-2 - KANA(片山チエン)
ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数30仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07046323160-2CP30L (1.5M30L)
62,400
46,880
51,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする