曜日別特売

KCM ローラチェーン200-2

KCM ローラチェーン200-2 - KANA(片山チエン)
ユニットリンク数24仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07046348200-2CP24L (1.5M24L)
127,600
95,700
105,270(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする