KANA(片山チエン)
KCM ローラチェーン200CP
ユニットリンク数
48
仕様
割りピンタイプ
トラスコ品番
848-5146
質量(kg)
47.91
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
38.1
列数
1
ピン形式
CP
ピン径(Φmm)
19.86
ローラ外径D(Φmm)
39.68
アズワン品番
64-7415-77
破断強度(kN)
470.7
最大許容張力(kN)
71.59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07046357
200-1CP48L (3M48L)
¥
107,800
¥
80,850
¥
88,935
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください