フロンケミカル
PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
735-4983
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
80
使用圧力(MPa)
耐圧:0.4(常温)
寸法A(mm)
63
使用温度(℃)
80Max
オリフィス径(Φmm)
6
接続
Rp
作動圧力範囲(MPa)
0.005~0.008
ハンドル形状
ハンドル無し
バルブ種類
チェックバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108772
NR1666-001
¥
26,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材