曜日別特売

PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 - フロンケミカル
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07109077NR0006-003151/2
46,200
45,980
50,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
07109086NR0006-004203/4
103,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする