曜日別特売

PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ

PTFE 逆流防止バルブB型 10Φ - フロンケミカル
材質(本体)PTFE材質(Oリング)フッ素ゴムハンドル形状ハンドル無し形状ストレートトラスコ品番735-0040質量(g)100寸法A(mm)50寸法B(mm)33寸法C(mm)40竹の子外径(Φmm)10分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03アズワン品番61-3534-21穿孔径(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07109147NR1012-0030.03
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする