フロンケミカル
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
734-4031
形状
横形3方向
材質(本体)
PTFE
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)
65
オリフィス径(Φmm)
10
寸法B(mm)
110
接続
Rc
ハンドル形状
その他
材質(Oリング)
パーフロ
材質(ハンドル)
取手部:PP
アズワン品番
61-3527-24
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109183
NR0002-006
¥
235,200
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材