フロンケミカル
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
735-2778
形状
ストレート
材質(本体)
PTFE
質量(g)
100
使用圧力(MPa)
0.2以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
96
寸法B(mm)
43
接続
R
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ナット)
PFA
適合管外径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109427
NR1292-004
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材