フロンケミカル
PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
R
ハンドル形状
ハンドル無し
形状
ストレート
トラスコ品番
735-2727
質量(g)
100
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109463
NR1291-003
15
¥
38,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材