フロンケミカル
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4
接続
R
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
735-2735
形状
ストレート
質量(g)
100
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
49
ハンドル形状
ハンドル無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109488
NR1291-004
¥
59,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材