京セラ
チップ SDMT
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
2.78
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
TN100M
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01862376
SDMT09T204C TN100M
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください