曜日別特売

ドーム照明器 SDシリーズ(コントローラーセット品)

ドーム照明器 SDシリーズ(コントローラーセット品) - シマテック
照光種別反射光照射方式垂直投光照光形状ドーム形内容量1セット
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03292774SD-60R+S2CH(25W R82/82)60603960
オープン
取扱い終了
返品不可
03292783SD-60RL+S2CH(25W R82/82)60603960
オープン
取扱い終了
返品不可
03292792SD-60B+S2CH(25W R68/68)60603960
オープン
取扱い終了
返品不可
03292808SD-60G+S2CH(25W R68/68)60603960
オープン
取扱い終了
返品不可
03292817SD-60W+S2CH(25W R68/68)60603960
オープン
取扱い終了
返品不可
03292826SD-60Y+S2CH(25W R68/68)60603960
108,000
取扱い終了
返品不可
03292835SD-60IR870+S2CH(25W R68/68)赤外60603960
108,000
取扱い終了
返品不可
03292844SD-120R+S2CH(25W R39/39)12012069120
オープン
取扱い終了
返品不可
03292853SD-120RL+S2CH(25W R39/39)12012069120
オープン
取扱い終了
返品不可
03292862SD-120B+S2CH(25W R33/33)12012069120
オープン
取扱い終了
返品不可
03292878SD-120G+S2CH(25W R33/33)12012069120
オープン
取扱い終了
返品不可
03292887SD-120W+S2CH(25W R33/33)12012069120
オープン
取扱い終了
返品不可
03292896SD-120Y+S2CH(25W R33/33)12012069120
171,000
取扱い終了
返品不可
03292905SD-120IR870+S2CH(25W R33/33)赤外12012069120
171,000
取扱い終了
返品不可
03292914SD-180R+S2CH50F(R33/33)18018098180
オープン
取扱い終了
返品不可
03292923SD-180RL+S2CH50F(R33/33)18018098180
オープン
取扱い終了
返品不可
03292932SD-180B+S2CH50F(R27/27)18018098180
オープン
取扱い終了
返品不可
03292948SD-180G+S2CH50F(R27/27)18018098180
オープン
取扱い終了
返品不可
03292957SD-180W+S2CH50F(R27/27)18018098180
オープン
取扱い終了
返品不可
03292966SD-180Y+S2CH50F(R27/27)18018098180
250,000
取扱い終了
返品不可
03292975SD-180IR870+S2CH50F(R27/27)赤外18018098180
250,000
取扱い終了
返品不可
03292984SD-240R+S2CH50F(R27/33)240240128240
オープン
取扱い終了
返品不可
03292993SD-240RL+S2CH50F(R27/33)240240128240
オープン
取扱い終了
返品不可
03293002SD-240B+S2CH50F(R18/27)240240128240
オープン
取扱い終了
返品不可
03293018SD-240G+S2CH50F(R18/27)240240128240
オープン
取扱い終了
返品不可
03293027SD-240W+S2CH50F(R18/27)240240128240
オープン
取扱い終了
返品不可
03293036SD-240Y+S2CH50F(R18/27)240240128240
307,000
取扱い終了
返品不可
03293045SD-240IR870+S2CH50F(R18/27)赤外240240128240
307,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする