曜日別特売

液状ガスケット 薄付け黒10G

液状ガスケット 薄付け黒10G - DAYTONA(デイトナ)液状ガスケット 薄付け黒10G - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。
・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。
●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃
■適用箇所
・クランクケース・ラジエーターポンプカバー
・オイルフィルターカバー・ミッションケース
※銅、銅合金への使用不可。
※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。
※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398303578892
700
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03983035
2025-02-21
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドカバーガスケット交換時に使用。問題ありません

対象商品 : 03983035
2022-09-15
用途: バイクの部品交換時
製造業

バイクのクラッチレリーズのオイルシールの補強的に使いました。使わなくてもよかったのかもしれませんが、使うことによって安心感を得ることができると思います。使用感は特に悪くもなく、また使おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03983035
2022-10-27
用途: オートバイのエンジン用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン周りに使用することが多いですが、通常使用で問題が起きたことはありません。

対象商品 : 03983035
2021-05-17
用途: 排気もれ補修
製造業

パーツ屋さんにも小さいサイズの販売はあまりありません。使わないと固まって捨てになるので非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする