マキシスMA-PRO 100/90-10 56J

マキシスMA-PRO 100/90-10 56J DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
前輪後輪非対称パターン。
チューブレスタイプ。
ドライグリップ :★★
レイングリップ :★★★
耐久性 :★★★★★
チャート表は性能のイメージです。
※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

主な適合車種リード110 EX 2010-2010年式:リアに使用 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04012855 78356
7,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04012855
2019-01-04
用途:
125CCスクーターの後輪用
サービス業

スズキCF46Aの純正指定だったダンロップD306Aが製造されなくなったため、後継のこのタイヤを選んで装着している。D306Aよりトレッド面の磨耗性はやや劣るようだが、コンパウンドのグリップ力やサイドウォールの経年ヒビはこちらが優れている。価格的には高いと思われがちだが、9000km持つので、交換作業の手間を考えると10インチの後輪用としてはベストチョイスと考える。他のタイヤでは半分も寿命が無い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする