曜日別特売

アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)

アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) - 住友重機械工業アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) - 住友重機械工業
(2件のレビュー)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

内容量1台
全36種類を絞り込む
電圧(V)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04479396A6HM06A0.006100/100単相
9,800
8,500
9,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479405A6HM06C0.006200/200単相
10,050
8,800
9,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479414A6HM06D0.006220単相
10,100
8,800
9,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479423A7HM15A0.015100/100単相
10,550
9,200
10,120(税込)
翌々日出荷
返品不可
04479432A7HM15C0.015200/200単相
10,800
9,400
10,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479448A7HM15D0.015220単相
10,850
9,500
10,450(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479457A7U15A0.015100/100単相
10,800
9,400
10,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479466A7U15C0.015200/200単相
10,800
9,400
10,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479475A7U15D0.015220単相
10,800
9,400
10,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479484A8HM25A0.025100/100単相
11,500
10,000
11,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479493A8HM25C0.025200/200単相
11,900
10,400
11,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479502A8HM25D0.025220単相
11,950
10,400
11,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479518A8U25A0.025100/100単相
11,700
10,200
11,220(税込)
翌々日出荷
返品不可
04479527A8U25C0.025200/200単相
11,900
10,400
11,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479536A8U25D0.025220単相
11,900
10,400
11,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479545A9HM40A0.04100/100単相
13,550
11,800
12,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
04479554A9HM40C0.04200/200単相
13,850
12,100
13,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479563A9HM40D0.04220単相
13,950
12,100
13,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479572A9HM60AH0.06100/100単相
30,350
26,400
29,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479588A9HM60CH0.06200/200単相
30,450
26,400
29,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479597A9HM60DH0.06220単相
26,700
23,200
25,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479606A9U60AH0.06100/100単相
23,650
20,500
22,550(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479615A9U60CH0.06200/200単相
23,950
20,800
22,880(税込)
翌々日出荷
返品不可
04479624A9U60DH0.06220単相
23,950
20,800
22,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479633A9HM90AH0.09100/100単相
59,500
51,600
56,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479642A9HM90CH0.09200/200単相
60,800
52,700
57,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479658A9HM90DH0.09220単相
57,000
49,400
54,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479667A9U90AH0.09100/100単相
29,350
25,500
28,050(税込)
翌々日出荷
返品不可
04479676A9U90CH0.09200/200単相
29,600
25,700
28,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479685A9U90DH0.09220単相
29,600
25,700
28,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479694A9U40A0.04100/100単相
13,750
12,000
13,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479703A9U40C0.04200/200単相
13,850
12,100
13,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479712A9U40D0.04220単相
13,850
12,100
13,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
62053444A6U06C-200V-200-
9,850
8,600
9,460(税込)
61日以内出荷
返品不可
62053453A6U06D-220V-220-
9,850
8,600
9,460(税込)
61日以内出荷
返品不可
62053435A6U06A-100V-100-
7,450
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62053435A6U06A-100V04480604A6U06AA6U06A-100V アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業 04480604アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業1台
8,600
税込9,460
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04479457
2026-02-01
用途: 珈琲焙煎機
合同会社ツリーフィールド卸売・小売業

珈琲焙煎機の煎っ太郎を改造するのに購入、想定した範囲のスピードコントロールができました。

対象商品 : 04479694
2015-06-20
用途: 業務用厨房機器

こちらでしか扱っておらず、仕事で今回2回目です、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする