曜日別特売

ミニ水中モーター(高速タイプ)

ミニ水中モーター(高速タイプ) - TAMIYA(タミヤ)
(2件のレビュー)

ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。

仕様組み立て式、モーター付き全長(mm)108直径(Φmm)23種類汎用モーター使用電池単4形電池1本(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568578570185直流1.5
740
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685785
2020-04-08
用途: 子供の遊び用に
教育・研究機関

懐かしさもあり購入したが、1台は1回使っただけで電池ボックスが割れて壊れてしまった。タミヤ製品とも思えない貧弱さだった。

1が参考にしています
対象商品 : 05685785
2018-05-08
用途: 展示会デモの試作

40年前マブチ水中モーターのユーザーでした。防水とスイッチの確実性が高そうで良いで、それと同等に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする