曜日別特売

ミニモーターセット

ミニモーターセット - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!

付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付寸法(mm)18.7×15.5全長(mm)27(シャフト含む)直径(Φmm)最大15.5質量(g)11(モータのみ)種類汎用モーターシャフト径(Φmm)1.5回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568631875026直流3
240
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686318
2019-10-08
用途: 孫の夏休みの自由研究の実験装置に使用
その他業種

小型の割合にパワーがあり価格も手ごろなので、個々の部分にそれぞれ使え便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする