十川産業
ゴールデンファミリー
(1件のレビュー)
長さ(m)
50
材質
軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
水
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05684333
15
0.16/m
15
20
60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05684342
18
0.192/m
18
23
72
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください