曜日別特売

TAC耐熱ダクト MD-18

TAC耐熱ダクト MD-18 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)

用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(inch)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576445621114-050 5m---5154.52110
オープン
19,504
21,454(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1972512821114-175-05176.5180---7340
オープン
46,222
50,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
0576446521114-065 5m---67.571.52 1/2140
オープン
23,615
25,977(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576447421114-075 5m---76803160
オープン
28,753
31,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576448321114-100 5m---102.51064210
オープン
30,808
33,889(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576449221114-125 5m---127.51315250
オープン
34,919
38,411(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576450821114-150 5m---152155.56280
オープン
45,195
49,715(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576451721114-200 5m---2022058380
オープン
58,554
64,409(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297363821114-250 5m--0.007(0.07)25325610510
オープン
94,521
103,973(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297364721114-300 5m--0.007(0.07)303306.512610
オープン
123,110
135,421(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ホースのカット方法 TAC耐熱ダクトMD 18 210409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする