曜日別特売

TAC SD-C3

TAC SD-C3 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3 - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

TAC SD-Cの軽量タイプです。

用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。
材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅には配送不可となります。予めご了承ください。
全123種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576459622111-025 1m1-25.430.61
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576460522111-025 2m2-25.430.61
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576461422111-025 3m3-25.430.61
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576462322111-025 4m4-25.430.61
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576463222111-025 5m5-25.430.61
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576464822111-025 6m6-25.430.61
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576465722111-025 7m7-25.430.61
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576466622111-025 8m8-25.430.61
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576467522111-025 9m9-25.430.61
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576468422111-025 10m10-25.430.61
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576469322111-025 20m20-25.430.61
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576470222111-025 30m30-25.430.61
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576471822111-025 50m50-25.430.61
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576472722111-032 1m1-3237.61 1/4
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576473622111-032 2m2-3237.61 1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576474522111-032 3m3-3237.61 1/4
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576475422111-032 4m4-3237.61 1/4
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576476322111-032 5m5-3237.61 1/4
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576477222111-032 6m6-3237.61 1/4
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576478822111-032 7m7-3237.61 1/4
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576479722111-032 8m8-3237.61 1/4
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576480622111-032 9m9-3237.61 1/4
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576481522111-032 10m10-3237.61 1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576482422111-032 20m20-3237.61 1/4
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576483322111-032 30m30-3237.61 1/4
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576484222111-032 50m50-3237.61 1/4
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576485822111-038 1m1-38441 1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576486722111-038 2m2-38441 1/2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576487622111-038 3m3-38441 1/2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576488522111-038 4m4-38441 1/2
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576489422111-038 5m5-38441 1/2
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576490322111-038 6m6-38441 1/2
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576491222111-038 7m7-38441 1/2
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576492822111-038 8m8-38441 1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576493722111-038 9m9-38441 1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576494622111-038 10m10-38441 1/2
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576495522111-038 20m20-38441 1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576496422111-038 30m30-38441 1/2
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576497322111-038 50m50-38441 1/2
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576498222111-050 1m1-50.858.52
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576499822111-050 2m2-50.858.52
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576500722111-050 3m3-50.858.52
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576501622111-050 4m4-50.858.52
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576502522111-050 5m5-50.858.52
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576503422111-050 6m6-50.858.52
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576504322111-050 7m7-50.858.52
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576505222111-050 8m8-50.858.52
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576506822111-050 9m9-50.858.52
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576507722111-050 10m10-50.858.52
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576508622111-050 20m20-50.858.52
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする