曜日別特売

ダクトカフス

ダクトカフス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
(6件のレビュー)
材質軟質PVCグレー内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0576755492104-032363233.842357.570
オープン
329
362(税込)
当日出荷
0576756392104-03843384048357.980
オープン
339
373(税込)
当日出荷
0576757292104-05056.350.85465.53510.582
オープン
409
450(税込)
当日出荷
0576758892104-06569636678.53311.586
オープン
749
824(税込)
当日出荷
0576759792104-07583.276.279.592.53712.394
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
0576760692104-09096.989.292.5106.54012.899
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
0576761592104-100B109.6101.6105119.84215110
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0576762492104-125B135128131146.35021142
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
0576764292104-175B185.8177.8181198.77020180
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576765892104-200B215204208224.511022.5233
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297535492104-150B160152156.5173.37020160
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576763392104-150-------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: もみすりきに

もみすりダクトホース用に。やっと合うサイズ見つかりました。
助かります。

1が参考にしています
2025-04-04
用途: 洗面台の補修
スーパーヘアー 切りっTサービス業

試験的に購入です。
素晴らしい。
この商品で今後も補修が出来ます。

対象商品 : 05767563
2024-03-12
用途: モノタロウの安いダクトに

心配でしたがちゃんとハマってよかったです。
問題なく使えてます。

対象商品 : 05767563
2022-07-30
用途: 集塵機からのダクトホースに使用

集塵機からのダクトホースに使っています。これがないと、なんともしっくり来ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 05767554
2022-05-08
用途: 排水管のジョイント
その他業種

お世話様です。早々のご対応ありがとう御座いました。
まぁまぁ普通に使えますよ。

対象商品 : 05767572
2016-08-27
用途: ホース劣化によりホース交換と同時に交換。

問題無く使用出来ており良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする