曜日別特売

エアコンドリンク8ペア

エアコンドリンク8ペア - SEIWA(セイワ)エアコンドリンク8ペア - SEIWA(セイワ)
(14件のレビュー)

エアコンドリンク8ペア

用途
エアコンルーバーに取り付けて、送風によるドリンク類の保冷、保温ができます。
オートフラップ採用で、ペットボトル(500mL)・太缶・細缶・紙パック(250mL)を入れるだけでしっかりホールドできます。
仕様ブラック/2コ入寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×87×54内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868108W351
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05868108
2023-12-11
用途: 車の運転時
その他業種

つくりがしっかりしていてホールド感あります。購入してよかった!

対象商品 : 05868108
2024-09-05
用途: nissanセレナ助手席のエアコン吹き出し口に設置
建設業・工事業

エアコン吹き出し口のルーバーにステーを差し込んで本体を固定。
後ろ側が他物に比べ大きく開いている為、ドリンクをエアコンの風で冷やす事が出来ます。
小さめの珈琲缶から600ccタイプのペットボトル迄対応しているようです。
あまり大きい飲み物だと運転時若干不安定になりますが、問題ないレベルだこ思います。
固定用のステーの取付に少し手間がかかるかもしれませんが、

対象商品 : 05868108
2023-07-25
用途: ドリンクホルダー
医療・福祉・介護関連業

ルーバーへの取り付けが少し手間取りました。コツがいりますね。
ホット缶コーヒーの保温に効果あると思います。

対象商品 : 05868108
2022-04-13
用途: ドライブ
ホビーショップ チャンプ

取り付けは、非常に簡単です。ただ、500mlのペットボトルだと不安定で使い物になりません。缶コーヒーや、カップの飲み物ですと安定しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05868108
2022-02-07
用途: 車内にて
運輸・通信業

取り付け簡単、普通に使えます。
100匀より安心感あり

対象商品 : 05868108
2021-01-08
用途: 缶コーヒー用

運転時、缶コーヒー必須のドライバーなので使用してます。安い商品ですが十分な製品です。車両によると思いますが、吹き出し口から缶までの距離があるので、その隙間部分に紙で囲いをして風が多く当たる様に工夫しています。

対象商品 : 05868108
2020-10-27
用途: 車の運転時
教育・研究機関

安いのにしっかりとした作りで活用しています。500㏄のペットボトルだとちょっと不安定な気がします。エアコンの吹き出し口に装着は簡単ですが,取り外すのは難しそうです。

対象商品 : 05868108
2020-09-01
用途: 車の運転時
教育・研究機関

コスパ最高。とにかく安くてよかったです。取り付けも簡単で,普通に使えております。エアコン吹き出し口の傾斜に合わせ角度を調整でき,ルーバーは左右にしっかり動かすことができますが上下の調節はできなくなるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする