スマホポケット付きリアトレイ

スマホポケット付きリアトレイ - SEIWA(セイワ)スマホポケット付きリアトレイ - SEIWA(セイワ)スマホポケット付きリアトレイ - SEIWA(セイワ)
(2件のレビュー)

スマホポケット付きリアトレイ

用途
スマートフォンを縦置きと横置きでそれぞれ収納できるポケットが付いたリアトレイです。
トレイの開閉部分に小さなお子さまには開けにくい回転式のチャイルドロックストッパーを採用し、お子さまのいたずらを防止できます。
ドリンクホルダーを使用すると500mL紙パックが2個置けます。
ドリンクホルダーを収納するとフラットなトレイとしてご使用できます。
ビニール袋が掛けられるフックとティシュボックスごと取り付けできるティシュボックスステー付きです。
仕様スマホポケット付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×286×30内容量1個
注意
※ドリンクホルダーにはストッパー機能がないため完全にはホールドできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868318W796
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05868318
2019-11-12
用途: 自動車での移動中
サービス業

取り付けも簡単で多機能で収納時も邪魔にならないとてもすぐれたトレイです。想像以上に安定感があります。

対象商品 : 05868318
2016-11-19
用途: ドライブ中に

値段の割にしっかりしていて良かった。ドリンクホルダーが2つなのも重宝しています。この値段で買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする