タイガースポリマー
タイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。
軽量で、屈曲性に富んでいます。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途
施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。
材質
耐油性軟質PVC、硬質PVC
使用流体
潤滑油・切削油等
特性
耐油
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全108種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
38.1
50.8
63.5
76.2
89.0
101.6
127.0
152.4
202.0
外径(Φmm)
選択してください
45.9
59.9
72.6
85.8
98.6
112.0
137.5
163.8
215.0
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06470494
Φ38×1m
38.1
45.9
1
0.06[0.6]
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470503
Φ38×2m
38.1
45.9
2
0.06[0.6]
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470512
Φ38×3m
38.1
45.9
3
0.06[0.6]
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470528
Φ38×4m
38.1
45.9
4
0.06[0.6]
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470537
Φ38×5m
38.1
45.9
5
0.06[0.6]
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470546
Φ38×6m
38.1
45.9
6
0.06[0.6]
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470555
Φ38×7m
38.1
45.9
7
0.06[0.6]
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470564
Φ38×8m
38.1
45.9
8
0.06[0.6]
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470573
Φ38×9m
38.1
45.9
9
0.06[0.6]
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470582
Φ38×10m
38.1
45.9
10
0.06[0.6]
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470598
Φ38×15m
38.1
45.9
15
0.06[0.6]
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470607
Φ38×20m
38.1
45.9
20
0.06[0.6]
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470616
Φ50×1m
50.8
59.9
1
0.05[0.5]
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470625
Φ50×2m
50.8
59.9
2
0.05[0.5]
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470634
Φ50×3m
50.8
59.9
3
0.05[0.5]
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470643
Φ50×4m
50.8
59.9
4
0.05[0.5]
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470652
Φ50×5m
50.8
59.9
5
0.05[0.5]
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470668
Φ50×6m
50.8
59.9
6
0.05[0.5]
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470677
Φ50×7m
50.8
59.9
7
0.05[0.5]
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470686
Φ50×8m
50.8
59.9
8
0.05[0.5]
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470695
Φ50×9m
50.8
59.9
9
0.05[0.5]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470704
Φ50×10m
50.8
59.9
10
0.05[0.5]
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470713
Φ50×15m
50.8
59.9
15
0.05[0.5]
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470722
Φ50×20m
50.8
59.9
20
0.05[0.5]
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470738
Φ65×1m
63.5
72.6
1
0.04[0.4]
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470747
Φ65×2m
63.5
72.6
2
0.04[0.4]
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470756
Φ65×3m
63.5
72.6
3
0.04[0.4]
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470765
Φ65×4m
63.5
72.6
4
0.04[0.4]
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470774
Φ65×5m
63.5
72.6
5
0.04[0.4]
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470783
Φ65×6m
63.5
72.6
6
0.04[0.4]
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470792
Φ65×7m
63.5
72.6
7
0.04[0.4]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470808
Φ65×8m
63.5
72.6
8
0.04[0.4]
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470817
Φ65×9m
63.5
72.6
9
0.04[0.4]
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470826
Φ65×10m
63.5
72.6
10
0.04[0.4]
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470835
Φ65×15m
63.5
72.6
15
0.04[0.4]
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470844
Φ65×20m
63.5
72.6
20
0.04[0.4]
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470853
Φ75×1m
76.2
85.8
1
0.04[0.4]
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470862
Φ75×2m
76.2
85.8
2
0.04[0.4]
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470878
Φ75×3m
76.2
85.8
3
0.04[0.4]
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470887
Φ75×4m
76.2
85.8
4
0.04[0.4]
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470896
Φ75×5m
76.2
85.8
5
0.04[0.4]
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470905
Φ75×6m
76.2
85.8
6
0.04[0.4]
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470914
Φ75×7m
76.2
85.8
7
0.04[0.4]
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470923
Φ75×8m
76.2
85.8
8
0.04[0.4]
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470932
Φ75×9m
76.2
85.8
9
0.04[0.4]
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470948
Φ75×10m
76.2
85.8
10
0.04[0.4]
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470957
Φ75×15m
76.2
85.8
15
0.04[0.4]
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06470966
Φ75×20m
76.2
85.8
20
0.04[0.4]
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06471097
Φ100×1m
101.6
112.0
1
0.03[0.3]
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06471106
Φ100×2m
101.6
112.0
2
0.03[0.3]
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。