こんがり工房 ガラス窓付ワイドロースター
蓋付だから調理スピードアップ!熱だまりが良く、ふっくらと中まで火を通します。
サンマ一尾丸ごと焼けるワイドサイズ
お手入れラクラク!ふた・アミはふっ素樹脂含有塗装で臭いや汚れがつきにくい。
ガス火専用
材質本体/鉄(ほうろう) アミ・フタ/鉄(シリコーン樹脂塗膜・ふっ素樹脂含有) ガラス窓/耐熱ガラス製器具(全面物理強化) 取手・つまみ/フェノール樹脂
質量(g)1370
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)400×355×125
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×230×125
内容量1個