曜日別特売

回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)

回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準) - 安川電機

中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現

用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51371654SGMJV-C2ADA210.153000ストレート
47,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り1点です
06539338SGMJV-01ADA210.13000ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
06539347SGMJV-01ADA2C0.13000ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
06539356SGMJV-02ADA210.23000ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
06539365SGMJV-02ADA2C0.23000ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
06539374SGMJV-04ADA210.43000ストレート
オープン
取扱い終了
06539383SGMJV-04ADA2C0.43000ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
06539392SGMJV-08ADA210.753000ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
06539408SGMJV-08ADA2C0.753000ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
06539417SGMJV-A5ADA210.05----
オープン
取扱い終了
返品不可
06539426SGMJV-A5ADA2C0.053000ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
51371645SGMJV-A5ADA210.053000ストレート
取扱い終了
返品不可
51371663SGMJV-06ADA210.63000ストレート
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする