曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】OJ式現場CBR試験装置 S-180

【測定・測量機器レンタルサービス】OJ式現場CBR試験装置 S-180 - 西日本試験機

JIS A1211に規定油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置
S-180は、ブルドン管式圧力計付きオイルジャッキを用いた、簡易型のOJ式現場CBR試験機です。油圧ジャッキは容量トンのもので最小目盛100kgのブルドン管式圧力計を使用。

仕様
【載荷装置】油圧ジャッキ式、容量50KN、荷重計直径125mmΦ、最小目盛1KN
セット内容
載荷装置×1、荷重板×6、油圧ジャッキ×1、ジャッキハンドル×1、球座×1、ダイヤルゲージ(1/100×20mm)×2、ダイヤルゲージスタンド×2、貫入ピストン×1、木製架台×1、収納ケース×1
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06748403S-1805
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748412S-18010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748428S-18015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748437S-18030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748446S-180延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33112583S-180延長4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする