曜日別特売

インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 - オリエンタルモーター
種類インダクションモーター保護等級IP65配線方式端子箱付内容量1台
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074233772IK6AB-100S0.006100単相100
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074233862IK6AB-12.5S0.006100単相12.5
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074233952IK6AB-120S0.006100単相120
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234042IK6AB-150S0.006100単相150
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234132IK6AB-15S0.006100単相15
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234222IK6AB-180S0.006100単相180
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234382IK6AB-18S0.006100単相18
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234472IK6AB-25S0.006100単相25
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234562IK6AB-3.6S0.006100単相3.6
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234652IK6AB-30S0.006100単相30
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234742IK6AB-36S0.006100単相36
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234832IK6AB-3S0.006100単相3
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074234922IK6AB-50S0.006100単相50
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235082IK6AB-5S0.006100単相5
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235172IK6AB-60S0.006100単相60
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235262IK6AB-6S0.006100単相6
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235352IK6AB-7.5S0.006100単相7.5
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235442IK6AB-75S0.006100単相75
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235532IK6AB-90S0.006100単相90
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235622IK6AB-9S0.006100単相9
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235782IK6CB-100S0.006200単相100
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235872IK6CB-12.5S0.006200単相12.5
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074235962IK6CB-120S0.006200単相120
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236052IK6CB-150S0.006200単相150
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236142IK6CB-15S0.006200単相15
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236232IK6CB-180S0.006200単相180
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236322IK6CB-18S0.006200単相18
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236482IK6CB-25S0.006200単相25
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236572IK6CB-3.6S0.006200単相3.6
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236662IK6CB-30S0.006200単相30
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236752IK6CB-36S0.006200単相36
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236842IK6CB-3S0.006200単相3
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074236932IK6CB-50S0.006200単相50
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237022IK6CB-5S0.006200単相5
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237182IK6CB-60S0.006200単相60
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237272IK6CB-6S0.006200単相6
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237362IK6CB-7.5S0.006200単相7.5
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237452IK6CB-75S0.006200単相75
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237542IK6CB-90S0.006200単相90
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237632IK6CB-9S0.006200単相9
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237722IK6EB-100S0.006220/230単相100
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237882IK6EB-12.5S0.006220/230単相12.5
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074237972IK6EB-120S0.006220/230単相120
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074238062IK6EB-150S0.006220/230単相150
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074238152IK6EB-15S0.006220/230単相15
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074238242IK6EB-180S0.006220/230単相180
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074238332IK6EB-18S0.006220/230単相18
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074238422IK6EB-25S0.006220/230単相25
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074238582IK6EB-3.6S0.006220/230単相3.6
19,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074238672IK6EB-30S0.006220/230単相30
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする