Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC160~

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC160~ 堀内機械

内径(mm)160 呼び圧力14 取付支持形式ロッド側正方形フランジ形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08130876 FF-SA-2FC160BB1000ABD 1000
426,900
299,800
329,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130885 FF-SA-2FC160BB100ABD 100
253,300
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130894 FF-SA-2FC160BB1100ABD 1100
450,200
329,800
362,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130903 FF-SA-2FC160BB1200ABD 1200
474,800
329,800
362,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130912 FF-SA-2FC160BB1300ABD 1300
499,200
349,800
384,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130928 FF-SA-2FC160BB1400ABD 1400
525,500
359,800
395,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130937 FF-SA-2FC160BB1500ABD 1500
551,800
399,800
439,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130946 FF-SA-2FC160BB150ABD 150
260,500
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130955 FF-SA-2FC160BB1600ABD 1600
579,800
419,800
461,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130964 FF-SA-2FC160BB1700ABD 1700
607,700
439,800
483,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130973 FF-SA-2FC160BB1800ABD 1800
637,800
439,800
483,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130982 FF-SA-2FC160BB1900ABD 1900
667,900
469,800
516,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08130998 FF-SA-2FC160BB2000ABD 2000
699,900
479,800
527,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131007 FF-SA-2FC160BB200ABD 200
268,100
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131016 FF-SA-2FC160BB250ABD 250
275,700
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131025 FF-SA-2FC160BB300ABD 300
284,100
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131034 FF-SA-2FC160BB350ABD 350
292,400
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131043 FF-SA-2FC160BB400ABD 400
301,300
219,800
241,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131052 FF-SA-2FC160BB450ABD 450
310,300
219,800
241,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131068 FF-SA-2FC160BB500ABD 500
319,100
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131077 FF-SA-2FC160BB50ABD 50
246,500
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131086 FF-SA-2FC160BB600ABD 600
339,800
239,800
263,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131095 FF-SA-2FC160BB700ABD 700
360,400
249,800
274,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131104 FF-SA-2FC160BB800ABD 800
382,100
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131113 FF-SA-2FC160BB900ABD 900
403,800
299,800
329,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131122 FF-SA-2FC160CB1000ABD 1000
406,700
299,800
329,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131138 FF-SA-2FC160CB100ABD 100
243,500
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131147 FF-SA-2FC160CB1100ABD 1100
428,100
299,800
329,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131156 FF-SA-2FC160CB1200ABD 1200
450,900
329,800
362,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131165 FF-SA-2FC160CB1300ABD 1300
473,900
329,800
362,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131174 FF-SA-2FC160CB1400ABD 1400
498,500
349,800
384,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131183 FF-SA-2FC160CB1500ABD 1500
522,900
359,800
395,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131192 FF-SA-2FC160CB150ABD 150
249,900
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131208 FF-SA-2FC160CB1600ABD 1600
548,800
399,800
439,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131217 FF-SA-2FC160CB1700ABD 1700
574,900
419,800
461,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131226 FF-SA-2FC160CB1800ABD 1800
602,900
429,800
472,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131235 FF-SA-2FC160CB1900ABD 1900
630,700
439,800
483,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131244 FF-SA-2FC160CB2000ABD 2000
660,700
469,800
516,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131253 FF-SA-2FC160CB200ABD 200
257,200
189,800
208,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131262 FF-SA-2FC160CB250ABD 250
264,300
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131278 FF-SA-2FC160CB300ABD 300
272,200
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131287 FF-SA-2FC160CB350ABD 350
279,800
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131296 FF-SA-2FC160CB400ABD 400
288,200
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131305 FF-SA-2FC160CB450ABD 450
296,800
219,800
241,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131314 FF-SA-2FC160CB500ABD 500
305,400
219,800
241,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131323 FF-SA-2FC160CB50ABD 50
236,800
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131332 FF-SA-2FC160CB600ABD 600
324,700
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131348 FF-SA-2FC160CB700ABD 700
344,100
239,800
263,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131357 FF-SA-2FC160CB800ABD 800
364,500
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08131366 FF-SA-2FC160CB900ABD 900
385,100
289,800
318,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする