曜日別特売

フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)

フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) - エバオン
種類フランジタイプ内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L(mm)
寸法a(Φmm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08504667SA-11211275505028281616401023434000
19,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504676SA-12512585565032281818451432434000
21,860
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504685SA-140140100716338351818501432434000
26,680
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504694SA-160160115808045451818561432634000
28,480
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
08504703SA-180180132909050501818631432833500
31,260
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504712SA-200200145100100565622.422.4712041843200
46,440
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504728SA-224224170112112636322.422.4802041842850
59,180
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504737SA-25025018012512571712828902551842550
87,060
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504746SA-280280200140140808028401002857842300
173,080
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504755SA-3153152361601609090284011228571042050
212,680
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504764SA-35535526018018010010035.55612535.572851800
275,720
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504773SA-40040030020020011011035.55612535.5721051600
362,260
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08504782SA-45045035522422412512535.55614035.5721251400
481,020
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする