曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK50B14~

Semi-Fシリーズ NK50B14~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08618015NK50B14D24F24
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618024NK50B14D26F26
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618033NK50B14D27F27
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618042NK50B14D28F28
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08618058NK50B14D29F29
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618067NK50B14D30F30
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618076NK50B14D32F32
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08618085NK50B14D23F23
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618094NK50B14D31F31
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618103NK50B14D15F15
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618112NK50B14D25F25
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618128NK50B14D22F22
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618137NK50B14D14F14
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618146NK50B14D16F16
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618155NK50B14D17F17
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618164NK50B14D18F18
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618173NK50B14D19F19
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618182NK50B14D20F20
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618198NK50B14D21F21
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08618207NK50B14D13F13
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする