KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B14~
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08600935
NK40B14D22F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
22
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600944
NK40B14D19F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
19
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600953
NK40B14D13F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
13
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600962
NK40B14D14F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
14
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600978
NK40B14D15F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
15
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600987
NK40B14D16F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
16
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600996
NK40B14D24F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
24
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601005
NK40B14D18F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
18
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08601014
NK40B14D20F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
20
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601023
NK40B14D21F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
21
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601032
NK40B14D23F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
23
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601048
NK40B14D25F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
25
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601057
NK40B14D17F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
17
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください